text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 3/4X3/16


Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" mm 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32"). Dimensions en pouces : de 1/4" à 5/16". Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 9O582899
Traitement de surface Chromé
Longueur 245
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 20.638
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 245
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 20.638
Largeur de clé, petit format (mm) 19.05
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 3/4 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces) 13/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm) 40
Largeur de tête, grand format (mm) 40
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non

La description

Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 1/4" mm 6° pour les dimensions 5/16" et 11/32"). Dimensions en pouces : de 1/4" à 5/16". Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O582899
EAN 3148517427761
UBB 500638535897
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 64.3/4X13/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.