Nedtrain Oud
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés à cliquet
1X400628
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
Facom Clés à cliquet 3/4X13/16
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
1X400628
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
245
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
20.638
Largeur de clé, petit format (mm)
19.05
Clé unilatérale
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
245
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
20.638
Largeur de clé, petit format (mm)
19.05
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de clé, petit format (en pouces)
3/4 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces)
13/16 inch
Largeur de tête, petit format (mm)
34
Largeur de tête, grand format (mm)
40.1
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Finition ouverte
Non
Marque
Facom
Code Douanier
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X400628
EAN
3148517722118
UBB
500638543222
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
65.3/4X13/16