text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 22MM


Clé à tuyauter à cliquet : la clé s'ouvre pour passer autour du tuyau et se referme sur l'écrou pour une prise optimum. La forme spéciale de la clé permet un effet cliquet. Serrage rapide sur toutes les canalisations en automobile, poids lourd, travaux publics, compresseurs, réfrigération, aéronautique, sanitaire. Tête 6 pans : de 7 à 10 mm - Tête 12 pans : de 11 à 32 mm. Trou d'accrochage en bout de manche : rangement des clés sur panneau ou accrochage pour éviter la perte ou la chute. Dimensions métriques : de 7 à 32 mm. Présentation : manche chromé satiné / tête brunie.

Numéro d'article 3R276394
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 233
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 233
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 40.7
Largeur de tête, grand format (mm) 40.7
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom

La description

Clé à tuyauter à cliquet : la clé s'ouvre pour passer autour du tuyau et se referme sur l'écrou pour une prise optimum. La forme spéciale de la clé permet un effet cliquet. Serrage rapide sur toutes les canalisations en automobile, poids lourd, travaux publics, compresseurs, réfrigération, aéronautique, sanitaire. Tête 6 pans : de 7 à 10 mm - Tête 12 pans : de 11 à 32 mm. Trou d'accrochage en bout de manche : rangement des clés sur panneau ou accrochage pour éviter la perte ou la chute. Dimensions métriques : de 7 à 32 mm. Présentation : manche chromé satiné / tête brunie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R276394
EAN 3148511166772
UBB 500638547447
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 70A.22
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.