text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 14X19


Idéal pour les espaces avec faible accessibilité en hauteur. La clé extra-plate est 3 fois moins haute qu'un système traditionnel cliquet + douille. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5°. Dimensions des 2 têtes à cliquet sans bague : 14 et 19 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 7M120440
Traitement de surface Chromé
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 9/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 3/4 pouces
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M120440
EAN 3148518219174
UBB 500638533405
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 464.M14X19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.