text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Clés à cliquet 14X15MM


Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Tête oeil inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 1G450886
Traitement de surface Chromé
Longueur 190
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 190
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 15
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 9/16 pouce
Largeur de clé, grand format (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 26.9
Largeur de tête, grand format (mm) 29.8
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom

La description

Clés polygonales à cliquet inclinées à 15° : le dégagement sous le manche permet le passage des doigts ou d'un obstacle. Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Tête oeil inclinée à 15°. Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G450886
EAN 3148517721074
UBB 500638540418
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 65.14X15
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.