text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 10X11MM


Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou. Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé. Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm). Dimensions métriques : de 6 à 24 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2A987543
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 11
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 3/8 pouces
Largeur de clé, grand format (en pouces) 7/16 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 20.2
Largeur de tête, grand format (mm) 21.8
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A987543
EAN 3148517424425
UBB 500638534494
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 64.10X11
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.