text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé hexagonale à tête sphérique longue 7mm Acier au silicium phosphaté 140mm


Fabriquée en acier au silicium. La tête sphérique permet de manoeuvrer des vis avec une inclinaison jusquà 30°. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 7F217066
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 7
Longueur de tige (mm) 140
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 147
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 7
Longueur de tige (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 140
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) Autre
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 34
Model 83SH

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F217066
EAN 3148511238257
UBB 500638920255
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83SH.7
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.