text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé hexagonale à tête sphérique longue 3/16 » Acier au silicium phosphaté 114mm


Fabriquée en acier au silicium. La tête sphérique permet de manoeuvrer des vis avec une inclinaison jusquà 30°. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 0Z260269
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4.7
Longueur de tige (mm) 114
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 118.76
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4.7
Longueur de tige (mm) 114
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 114
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 3/16 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 24
Marque Facom
Model 83SH

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z260269
EAN 3148511238615
UBB 500638917616
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83SH.3/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.