text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé hexagonale à tête sphérique extra longue 8mm Acier phosphaté 198mm


Longueurs supérieures : plus de levier, puissance supérieure, accès en ligne amélioré. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 0N718720
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 8
Longueur de tige (mm) 198
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 206
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 8
Longueur de tige (mm) 198
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 198
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 36
Marque Facom
Model 83S.L

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N718720
EAN 3148511249031
UBB 500638915222
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83S.8L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.