text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 9MM


Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants. Tête courte 12 pans pour reprise à 30° et tête longue 6 pans. Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées. Dimensions métriques : de 6 à 38 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 3L776809
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 9
Longueur (mm) 122
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 9
Longueur (mm) 122
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 9
Largeur de tête (mm) 13.5
Largeur de tête, petit format (mm) 13.5
Largeur de tête, grand format (mm) 13.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Marque Facom
Type Open-Socket Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L776809
EAN 3148511208106
UBB 500638609809
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 76.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.