text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 6MM


Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants. Tête courte 12 pans pour reprise à 30° et tête longue 6 pans. Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées. Dimensions métriques : de 6 à 38 mm. Présentation : chromée satinée.

Article number 5U735107
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 6
Longueur (mm) 102
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Packed per 1

Specifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 6
Longueur (mm) 102
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 6
Largeur de clé, petit format (mm) 6
Largeur de tête (mm) 10
Largeur de tête, petit format (mm) 10
Largeur de tête, grand format (mm) 10
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Marque Facom
Type Open-Socket Wrench

Article numbers

Article number 5U735107
EAN 3148511207802
UBB 500638609239
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  76.6
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.