text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 33MM


Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants. Tête courte et tête longue : 6 pans. Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées. Dimensions métriques : de 6 à 38 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2T358095
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 33
Longueur (mm) 340
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 33
Longueur (mm) 340
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 33
Largeur de clé, petit format (mm) 33
Largeur de tête (mm) 46
Largeur de tête, petit format (mm) 46
Largeur de tête, grand format (mm) 46
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Marque Facom
Type Open-Socket Wrench

La description

Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants. Tête courte et tête longue : 6 pans. Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées. Dimensions métriques : de 6 à 38 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T358095
EAN 3148511198704
UBB 500638600899
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 75.33
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.