text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Clé à pipe 30MM


Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants. Tête courte 12 pans pour reprise à 30° et tête longue 6 pans. Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées. Dimensions métriques : de 6 à 38 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 5J478591
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 30
Longueur 310
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 30
Longueur 310
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 30
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Largeur de tête (mm) 42
Largeur de tête, petit format (mm) 42
Largeur de tête, grand format (mm) 42
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J478591
EAN 3148511210208
UBB 500638607662
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 76.30
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.