text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 27X29


Clés à béquilles doubles : le débouchage complet de la clé permet le passage des tiges filetées très longues. Le corps hexagonal forgé permet un serrage avec une clé. Trou de passage permettant l'utilisation des broches : 160A. Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 pour les dimensions de 24x26 à 30x32 mm. Têtes 6 pans. 2 dimensions par clé. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 6F949508
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 29
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 29
Largeur de clé, petit format (mm) 27
Largeur de tête, petit format (mm) 37
Largeur de tête, grand format (mm) 39.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Marque Facom
Type Socket Wrench

La description

Clés à béquilles doubles : le débouchage complet de la clé permet le passage des tiges filetées très longues. Le corps hexagonal forgé permet un serrage avec une clé. Trou de passage permettant l'utilisation des broches : 160A. Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 pour les dimensions de 24x26 à 30x32 mm. Têtes 6 pans. 2 dimensions par clé. Dimensions métriques : de 6 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F949508
EAN 3148511296240
UBB 500638619881
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 97.27X29
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.