text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 24MM


Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants. Tête courte 12 pans pour reprise à 30° et tête longue 6 pans. Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées. Dimensions métriques : de 6 à 38 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 2C209573
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (mm) 250
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (mm) 250
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Largeur de tête (mm) 34.5
Largeur de tête, petit format (mm) 34.5
Largeur de tête, grand format (mm) 34.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C209573
EAN 3148511209608
UBB 500638606425
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 76.24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.