text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 17


Clés en tube coudées : permet le travail sur des tiges filetées longues. Trou de passage permettant l'utilisation des broches : 160A. Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions de 4 à 23 mm 160A.2 pour les dimensions de 24 à 32 mm. Dimensions métriques : de 4 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 7M362812
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 145
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 145
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Largeur de tête, petit format (mm) 26
Largeur de tête, grand format (mm) 26
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Marque Facom
Type Box Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M362812
EAN 3148516630070
UBB 500638611458
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 92A.17
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.