text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 14


Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants. Tête courte et tête longue : 6 pans. Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées. Dimensions métriques : de 6 à 38 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 7S963145
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 14
Longueur (mm) 160
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 14
Longueur (mm) 160
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 14
Largeur de clé, petit format (mm) 14
Largeur de tête (mm) 21
Largeur de tête, petit format (mm) 21
Largeur de tête, grand format (mm) 21
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Marque Facom
Type Open-Socket Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S963145
EAN 3148511196809
UBB 500638596444
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 75.14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.