text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 13


Clés en tube coudées : permet le travail sur des tiges filetées longues. Trou de passage permettant l'utilisation des broches : 160A. Broche à utiliser : 160A.1 pour les dimensions de 4 à 23 mm 160A.2 pour les dimensions de 24 à 32 mm. Dimensions métriques : de 4 à 32 mm. Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 3A569748
Traitement de surface Chromé
Longueur 127
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 127
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 13
Largeur de tête, petit format (mm) 20.5
Largeur de tête, grand format (mm) 20.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A569748
EAN 3148516629524
UBB 500638610617
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 92A.13
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.