text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à pipe 13/16


Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants. Tête courte et tête longue : 6 pans. Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1". Présentation : chromée satinée.

Numéro d'article 1W835689
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 221
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 20.63
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 221
À angle droit Oui
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 20.63
Largeur de clé, petit format (mm) 20.63
Largeur de tête (mm) 30.5
Largeur de tête, petit format (mm) 30.5
Largeur de tête, grand format (mm) 30.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Marque Facom
Type Open-Socket Wrench

La description

Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des)serrages puissants. Tête courte et tête longue : 6 pans. Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées. Dimensions en pouces : de 1/4" à 1". Présentation : chromée satinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W835689
EAN 3148511203804
UBB 500638596287
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 75.13/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.