text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à cliquet S.382V


Pour le S.382V : couple maximum d’utilisation 350 N.m. Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Numéro d'article 4B224756
Isolé Non
Poids 285
Diamètre de la tête (mm) 41
Longueur (mm) 27
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 285
Diamètre de la tête (mm) 41
Longueur (mm) 27
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Longueur de tête (mm) 27
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Marque Facom
Code Douanier 82042000
Type Compact Ratchet

La description

Pour le S.382V : couple maximum d’utilisation 350 N.m. Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B224756
EAN 3148510589114
UBB 500638650050
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant S.382V
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.