text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à cliquet S.152


Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. S'utilisent sur clés dynamométriques Réf J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R.

Numéro d'article 0Q544147
Isolé Non
Poids 275
Diamètre de la tête (mm) 38
Longueur (mm) 55
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 275
Diamètre de la tête (mm) 38
Longueur (mm) 55
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Marque Facom
Type Ratchet

La description

Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. S'utilisent sur clés dynamométriques Réf J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q544147
EAN 3148510568003
UBB 500638647437
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant S.152
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.