Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
4N308016
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
Facom Clé à cliquet R.372
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
Description complète
Numéro d'article
4N308016
Isolé
Non
Poids
70
Diamètre de la tête (mm)
37
Longueur
15
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Poids
70
Diamètre de la tête (mm)
37
Longueur
15
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Longueur de tête (mm)
15
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4N308016
EAN
3148510531700
UBB
500638645456
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
R.372