text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à cliquet K.154B


Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Inversion par chapeau rotatif. Verrouillage de sécurité par plongeur. Manche amovible K.154AM. Poignée en élastomère mono-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.

Artikelnummer 2T375006
Isolé Non
Hauteur 61
Poids 2400
Diamètre de la tête (mm) 68
Longueur (mm) 548
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Non
Hauteur 61
Poids 2400
Diamètre de la tête (mm) 68
Longueur (mm) 548
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 19.05
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Longueur de tête (mm) 34
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Longueur du montant (mm) 514
Marque Facom
Type Ratchet

Omschrijving

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Inversion par chapeau rotatif. Verrouillage de sécurité par plongeur. Manche amovible K.154AM. Poignée en élastomère mono-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.

Artikelnummers

Artikelnummer 2T375006
EAN 3148516897091
UBB 500638642222
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer K.154B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.