My Favorites
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
2L463050
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
Facom Clé à cliquet J.372V
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
Description complète
Numéro d'article
2L463050
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Poids
140
Diamètre de la tête (mm)
37
Longueur (mm)
15
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Raccord à cliquet
Isolé
Non
Poids
140
Diamètre de la tête (mm)
37
Longueur (mm)
15
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
9.53
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Longueur de tête (mm)
15
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Marque
Facom
Type
Compact Ratchet Insert
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2L463050
EAN
3148510291093
UBB
500638639681
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
J.372V