text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à cliquet E20XE24


Idéale pour se glisser dans les endroits difficiles d’accès ! EXTRA-PLATE : La tête œil compacte remplace l’association «cliquet/douille» et offre les fonctionnalités d’un cliquet extra-plat. COMPACTE : Système à cliquet intégré dans une tête œil compacte. 2 dimensions par clé. RAPIDE : Angle de reprise à 5°. Serrage ultra-rapide sans perdre de temps à repositionner la clé.

Numéro d'article 7G612640
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 20
Clé unilatérale Non
Version à cliquet Oui
Marque Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G612640
EAN 3148519258394
UBB 500638635051
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 464TX.20X24
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.