text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clé à cliquet 42585


Carré d'entraînement 3/8" - 9,53 mm. Tenue des douilles et accessoires par ensemble bille-ressort (16 N). Isolation poignée avec code couleur "sécurité". Encombrement : 180 x 50 x 48 mm. Poids : 250 g.

Numéro d'article 8A287384
Isolé Oui
Hauteur 50
Poids 250
Diamètre de la tête (mm) 48
Longueur (mm) 180
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Hauteur 50
Poids 250
Diamètre de la tête (mm) 48
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Marque Facom
Type Ratchet

La description

Carré d'entraînement 3/8" - 9,53 mm. Tenue des douilles et accessoires par ensemble bille-ressort (16 N). Isolation poignée avec code couleur "sécurité". Encombrement : 180 x 50 x 48 mm. Poids : 250 g.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A287384
EAN 3148510286396
UBB 500638637297
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant J.151AVSE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.