Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
8X304787
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
Facom Clé à cliquet 1/4IN
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8X304787
Isolé
Non
Hauteur
24
Poids
103
Diamètre de la tête (mm)
24.5
Longueur (mm)
121.2
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
24
Poids
103
Diamètre de la tête (mm)
24.5
Longueur (mm)
121.2
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Angle de basculement arrière (°)
4.5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Longueur de tête (mm)
12.2
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Longueur du montant (mm)
109
Marque
Facom
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8X304787
EAN
3662424145599
UBB
500695406446
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
R.181PB