text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Racsnis kulcsok 1/4IN


Referência 5W295632
Szigetelt Nem
Magasság 23
Tömeg 85
Fej átmérője (mm) 22
Hosszúság (mm) 121
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Embalado por 1

Especificações

Szigetelt Nem
Magasság 23
Tömeg 85
Fej átmérője (mm) 22
Hosszúság (mm) 121
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
A fej hossza (mm) 11
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Hosszúságú bot (mm) 110
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Ratchet

Números do artigo

Referência 5W295632
EAN 3148519339352
UBB 500638646447
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr RL.171
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.