text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Cisaille d'aviation 1.2mm Coupe à droite 55mm Bord de coupe 255mm

Sur commande

La démultiplication des lames permet les travaux de longue durée sans efforts. Démultiplication et écartement des becs par ressort encastré. Légère denture sur les tranchants pour éviter les risques de glissement de la tôle. Lames en chrome molybdène forgées. Poignées bi-matière ergonomiques avec revêtement antidérapant. Code couleur normalisé suivant le sens de la coupe : - Rouge : coupe à gauche (Réf 985.LE). - Vert : coupe à droite (Réf 985.RI). - Jaune : coupe droite (Réf 985.ST). Verrouillage de mors en fin d'utilisation par fermoir. Capacité de Coupe : - Inox 80 kg/mm² : 0,8 mm. - Acier demi-dur : 1,2 mm.

Numéro d'article 1X682082
Modèle Autre
Longueur de lame (mm) 55
Lame Denté
Avec coupe-fil Non
Longueur (mm) 255
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Longueur de lame (mm) 55
Lame Denté
Avec coupe-fil Non
Longueur (mm) 255
Commande Universelle
Épaisseur max. de plaque (mm) 1.2
Direction Droitier
Finition droite Non
Matériau de la poignée Autre
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X682082
EAN 3148512170907
UBB 500639810422
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 985.RI
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.