text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Broche 1/2


Poignée à carré d'entraînement 1/2" - 12,7 mm. Tenue des douilles et accessoires par ensemble bille-ressort (38 N). Isolation poignée avec code couleur "sécurité". Encombrement : 210 x 165 x 25 mm. Poids : 520 g.

Numéro d'article 7G824729
Isolé Oui
Traitement de surface Plastifié
Longueur (mm) 210
Dimension de raccordement 1/2 pouce
En gradins Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Plastifié
Longueur (mm) 210
Dimension de raccordement 1/2 pouce
En gradins Non
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Marque Facom
Type Drive T-Handle

La description

Poignée à carré d'entraînement 1/2" - 12,7 mm. Tenue des douilles et accessoires par ensemble bille-ressort (38 N). Isolation poignée avec code couleur "sécurité". Encombrement : 210 x 165 x 25 mm. Poids : 520 g.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G824729
EAN 3148510566566
UBB 500638631829
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant S.121AVSE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.