text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Armoire à 6 tiroirs 585kg Noir/Gris


Grande capacité de rangement et de charge. 6 tiroirs d'une hauteur : - 2 tiroirs : 50 mm. - 1 tiroir : 75 mm. - 2 tiroirs : 175 mm. - 1 tiroir : 225 mm. Les tiroirs peuvent recevoir 6 modules "XL". Glissières télescopiques à billes haute résistance à ouverture à 100%. Charges admissible : - 75 kg pour les petits tiroirs (hauteur : 50 / 75 mm). - 120 kg pour les grands tiroirs (hauteur : 175 / 225 mm) - 2 paires de glissières. Dimensions utiles du tiroir (L. x P. x H) : 840 x 570 x 50 / 75 / 175 / 225 mm. Les armoires sont empilables (livrées avec un kit de liaison). Sécurité : - Fermeture centralisée des tiroirs : les tiroirs sont bloqués simultanément (armoire livrée avec 2 clés). - Système anti-basculement : le blocage individuel des tiroirs permet, lorsqu’un tiroir est ouvert, de bloquer tous les autres tiroirs (tout basculement de l’armoire est ainsi évité). - Possibilité de fixer les armoires au sol. Dimensions, hors tout (L. x P. x H) : 980 x 680 x 1000 mm. Poids : 139 kg.

Numéro d'article 4C813939
Largeur 980
Hauteur 1000
Profondeur 680
Verrouillable Oui
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 980
Hauteur 1000
Profondeur 680
Verrouillable Oui
Matériau Autre
Nombre de tiroirs 6
Avec panneau arrière Oui
Marque FACOM

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C813939
EAN 3148518545167
UBB 500639760262
UNSPSC 56101509
N° Article du fabricant 2936B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.