Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
1W630076
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
Facom Accessoires 3/8 150MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carré d'entraînement 3/8" - 9,53 mm.
Description complète
Numéro d'article
1W630076
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
150
Isolé 1 000 V
Oui
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm)
9.53
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
150
Isolé 1 000 V
Oui
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm)
9.53
Carré
10 mm (3/8 pouce)
Testé selon ISO 3316
Oui
Marque
Facom
Code Douanier
82042000
Type
1000V Extension
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement 3/8" - 9,53 mm.
Numéros d'articles
Numéro d'article
1W630076
EAN
3148510288994
UBB
500637376269
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
J.210AVSE