text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Accessoires 250MM


Sécurité totale : ce mécanisme de verrouillage interdit toute chute accidentelle de la douille. La sécurité ainsi acquise et le déverrouillage instantané par recul de la bague moletée apportent un confort certain à l'utilisateur. Verrouillage total : utilisation avec des douilles équipées de gorge à bille. Présentation : chromée brillante, avec bague moletée phosphatée.

Numéro d'article 4O179440
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Carré 12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316 Oui
Marque Facom
Type Drive Locking Extension

La description

Sécurité totale : ce mécanisme de verrouillage interdit toute chute accidentelle de la douille. La sécurité ainsi acquise et le déverrouillage instantané par recul de la bague moletée apportent un confort certain à l'utilisateur. Verrouillage total : utilisation avec des douilles équipées de gorge à bille. Présentation : chromée brillante, avec bague moletée phosphatée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O179440
EAN 3148510579542
UBB 500637391680
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S.215RC
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.