Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
7A017395
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
Facom Accessoires 145MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carré d'entraînement 1/2" - 12,7 mm.
Description complète
Numéro d'article
7A017395
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
145
Isolé 1 000 V
Oui
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
145
Isolé 1 000 V
Oui
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Carré
12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316
Oui
Marque
Facom
Type
1000V Extension
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement 1/2" - 12,7 mm.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7A017395
EAN
3148510579085
UBB
500637390286
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S.210AVSE