text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Accessoires 130MM


La forme sphérique du carré mâle permet un débattement angulaire de 8° de la rallonge par rapport à la douille. Facilite la manoeuvre en accès difficile. Présentation : chromée brillante.

Numéro d'article 6C056094
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 130
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 130
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Carré 12.5 mm (1/2 inch)
Testé selon ISO 3316 Non
Marque Facom
Type Wobble Drive Extension

La description

La forme sphérique du carré mâle permet un débattement angulaire de 8° de la rallonge par rapport à la douille. Facilite la manoeuvre en accès difficile. Présentation : chromée brillante.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C056094
EAN 3148510579078
UBB 500637390690
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S.210S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.