Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
6F732214
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
Facom Accessoires 116MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carré d'entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Description complète
Numéro d'article
6F732214
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
116
Isolé 1 000 V
Oui
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
116
Isolé 1 000 V
Oui
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Carré
6,3 mm (1/4 pouce)
Testé selon ISO 3316
Oui
Marque
Facom
Type
1000V Extension
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F732214
EAN
3148510526065
UBB
500637384263
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
R.210AVSE