text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2 montants métalliques 5003md, pour création d'étagères, D 200 mm x H 542 mm


convient pour les ordinateurs portables de 10 à 17« pour les écrans jusqu'à 32 » avec trous VESA (75 x 75 mm et 100 x 100 mm)Plage de réglage du porte-ordinateur : 287 - 430 mmhauteur réglable 30 - 400 mm, pivotant à 180°angle d'inclinaison verticale -55-90 degréspour montage sur les établis WB625 et WB621, épaisseur 20 - 60 mmfabriqué en tubes d'alumin

Numéro d'article 6D871951
Couleur Autre
Largeur 445
Hauteur 150
Profondeur 245
Type d'accessoires/composants Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 445
Hauteur 150
Profondeur 245
Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Convient pour le panneau arrière perforé Oui
Montage enfichable Oui
Fixation à vis Non
Marque Stahlwille
Type Laptop Holder

La description

convient pour les ordinateurs portables de 10 à 17« pour les écrans jusqu'à 32 » avec trous VESA (75 x 75 mm et 100 x 100 mm)Plage de réglage du porte-ordinateur : 287 - 430 mmhauteur réglable 30 - 400 mm, pivotant à 180°angle d'inclinaison verticale -55-90 degréspour montage sur les établis WB625 et WB621, épaisseur 20 - 60 mmfabriqué en tubes d'aluminiumcharge maximale 6,5 kg.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D871951
EAN 4018754340828
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 89010041
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.