text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder automatique Super 4 Pro longueur 163 mm 0,2-6 mm² JOKARI


Pince à dénuder automatique ergonomique. Grand confort d’utilisation grâce aux composants souples antidérapants sur la poignée de la pince. Pour conducteurs isolés en PVC de 0,2 à 6,0 mm². Système de balayage automatique, aucun réglage nécessaire en fonction de la section du câble. Pince coupante diagonale positionnée de manière optimale, jusqu’à 2,5 mm². Butée de longueur réglable de 5 à 15 mm. Avec dispositif de fixation à l’extrémité de la poignée. Lames interchangeables

Numéro d'article 6M303946
Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Longueur 163
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec coupe-fil Non
Longueur 163
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Oui
Forme ronde Non
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Oui
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.2 - 6
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Autoréglage Non
Certifié VDE Non
Marque JOKARI

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M303946
EAN 4011391202009
UBB 500582813258
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 4000811131
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.