text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chariot à outils noir de jais


chariot à outils extrêmement robuste, résistant aux charges et fabriqué en polypropylène pour un usage professionnel5 tiroirs verrouillables facilement amovibles avec couvercles transparents, avec butées pour les rails extensibles, 3 hauteurs de tiroirs différentes les tiroirs peuvent être insérés dans n'importe quel ordre avec un couvercle supérieur et

Numéro d'article G0003.132.171
Couleur Noir
Largeur 581
Modèle Chariot
Hauteur 455
Profondeur 381
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 581
Modèle Chariot
Hauteur 455
Profondeur 381
Classe de qualité Autre
Matériau Plastique
Étrier de cadenas Oui
Enroulable Oui
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Oui
Compartiment amovible Oui
Avec mousse Non
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Oui

La description

chariot à outils extrêmement robuste, résistant aux charges et fabriqué en polypropylène pour un usage professionnel5 tiroirs verrouillables facilement amovibles avec couvercles transparents, avec butées pour les rails extensibles, 3 hauteurs de tiroirs différentes les tiroirs peuvent être insérés dans n'importe quel ordre avec un couvercle supérieur et un couvercle avant, un plateau amovible avec 2 poignées et 2 couvercles de tiroirs transparents sous le couvercle supérieur les tiroirs peuvent être utilisés comme boîtes à outils séparées en utilisant le couvercle transparent la caisse à outils et les tiroirs peuvent être marqués individuellement 2 roues jumelées à fonctionnement régulier du côté de la poignée télescopique adaptable pour le transport vertical à l'aide de 4 roulettes, R 13217 jeu de roulettes (à commander séparément)poignée télescopique extensible facilitant le transport2 poignées latérales résistant au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux fluides hydrauliques capacité de charge 60 kg3 positions de verrouillage avec cadenaségalement disponible en version IP67 (6 tiroirs, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmdes loquets et des joints supplémentaires protègent de l'eau et de la poussière. Valve spéciale pour la décharge de pressionégalement disponible avec surface réfléchissante à haute visibilité sur tout le pourtour (5 tiroirs, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), pour une sécurité accrue lors de travaux dans l'obscuritédes caisses sur mesure sont disponibles sur demande.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0003.132.171
EAN 4018754240173
UBB 500623917894
UNSPSC 24111507
N° Article du fabricant 81091306
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.