Pince à sertir pour rivets aveugles
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
Rivets aveugles
Pince à sertir pour rivets aveugles
4W960133
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
FAC RIVETEUSE PNEUMATIQUE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Spécifications & normes
Téléchargements
La description
Qualité industrielle pour une haute productivité. Force de traction élevée à 9,4 KN permettant l’utilisation de rivets en acier inoxydable, aluminium, cuivre de 3,2 - 4 et 4,8 mm. Corps en alliage d’aluminium permettant d’obtenir un poids réduit - 1,3 kg. Les rivets restent dans le nez même si l’outil est orienté vers le bas. Vanne de coupure d’air à l’entrée de la machine. Maintenance rapide : Embouts et mâchoires facilement remplaçables. Confort de l’opérateur : Réaction très faible lors du rivetage. Échappement pivotant permettant à l’opérateur d’orienter l’air à sa convenance. Réservoir de clous transparent, pour un repérage visuel du niveau.Coupure de l’alimentation en air si le réservoir n’est pas en place. Force de traction 9400 N. Pression d'utilisation 5 - 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 70 l/min. Consommation d’air moyenne 2,5 cfm. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration
2,50 m/s²/a. Pression acoustique 88 dB(A). Niveau sonore 99 dB(A). Consommables de rechange : - Pour les rivets de 2,8 / 3,0 / 3,2 mm : nez Y.135FE30 / guide rivet Y.135F028. - Pour les rivets de 4,0 mm : Nez Y.135FE40 / guide rivet Y.135F028. (pour les rivets 2,8-4,0) ou un guide-rivet Y.135F027 (pour les rivets 4,0-4,8 mm). - Pour les rivets 4,8 mm : Nez Y.135FE48 / guide rivet Y.135F027.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4W960133
EAN
3148518307178
UBB
500637327833
UNSPSC
27112708
N° Article du fabricant
Y.135F