Ponceuses pneumatiques
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
Ponceuses pneumatiques
Ponceuses pneumatiques
4R181271
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
FAC PONCEUSE ORBITALE 152MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4R181271
Largeur
225
Hauteur
115
Longueur
225
Vitesse de rotation (1/min)
10000
Poids de la machine (kg)
0.84
Pression de service max. (bar)
6.2
Diamètre du disque de meulage (mm)
152
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
225
Hauteur
115
Longueur
225
Vitesse de rotation (1/min)
10000
Poids de la machine (kg)
0.84
Pression de service max. (bar)
6.2
Diamètre du disque de meulage (mm)
152
Vibrations (m/s²)
11.86
Pression de fonctionnement maximale (psi)
89.923
Nombre de trous disque abrasif
6
Volume d'air requis
212
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R181271
EAN
3148517894518
UBB
500637324293
UNSPSC
27112708
N° Article du fabricant
V.252F