Raccords & connecteurs d'air
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
Pneumatique
Raccords & connecteurs d'air
5C040614
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
FAC JEU DE 2 EMBOUTS MALES 1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Diamètre de passage : 6 mm. Diamètre extérieur maxi. : 13 mm. Longueur : 39,5 mm. Poids : 19 g.
Description complète
Numéro d'article
5C040614
Modèle
1 pièce
Forme
Droit
Poids
0.019
Type d'accessoires/composants
Autre
Longueur
39.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
1 pièce
Forme
Droit
Poids
0.019
Type d'accessoires/composants
Autre
Longueur
39.5
Angle du coude (°)
0
Fermé
Non
Rayon du coude (mm)
0
Avec matériau d’étanchéité
Non
Diamètre nominal raccordement 2
1/4 pouce (8)
Avec robinet de distribution
Non
Avec butée
Non
Diamètre nominal raccordement 1
1/4 pouce (8)
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C040614
EAN
3148518300476
UBB
500637704452
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
N.633