text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Roue à quatre voies 28 PRV


Avec centre solidement tourné, pour l'atelier automobile et poids lourds, avec bras de levier extra long et grande gamme de douilles, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions : 550 x 550 mm, Dimensions : 550 x 550 mm

Numéro d'article G2503.001.775
Traitement de surface Chromé
Poids 2.272
Longueur totale (mm) 550
Largeur de clé 1 (mm) 26
Largeur de clé 2 (mm) 28.5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 2.272
Longueur totale (mm) 550
Largeur de clé 1 (mm) 26
Largeur de clé 2 (mm) 28.5
Largeur de clé 3 (mm) 30.5
Largeur de clé 4 (mm) 17.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2200
Model 28 PRV
Type Universal Cross Socket Wrench

La description

Avec centre solidement tourné, pour l'atelier automobile et poids lourds, avec bras de levier extra long et grande gamme de douilles, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions : 550 x 550 mm, Dimensions : 550 x 550 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2503.001.775
EAN 4010886622780
UBB 203120490321
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6227880
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.