text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 52 MH Douille pour bougie d'allumage avec aimant 20.8mm Hex 3/8 » Square Drive 64mm


Pour une utilisation dans les espaces confinés avec des outils articulés 3/8" ou 1/2 carré ou tommy bar Ø 8 mm, Avec de puissants aimants dans la surface de l'hexagone, qui maintiennent la bougie en toute sécurité sur l'hexagone, La large ouverture donne de l'espace à la bougie et facilite la mise en place de la douille dans les espaces confinés, Le noy

Numéro d'article G2520.000.052
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 20.8
Longueur (mm) 64
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 20.8
Longueur (mm) 64
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 135
Model 52 MH

La description

Pour une utilisation dans les espaces confinés avec des outils articulés 3/8" ou 1/2 carré ou tommy bar Ø 8 mm, Avec de puissants aimants dans la surface de l'hexagone, qui maintiennent la bougie en toute sécurité sur l'hexagone, La large ouverture donne de l'espace à la bougie et facilite la mise en place de la douille dans les espaces confinés, Le noyau en céramique de la bougie reste intact, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, tête chromée, polie, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Têtes finement affûtées

Numéros d'articles

Numéro d'article G2520.000.052
EAN 4010886636152
UBB 203183008432
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6361500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.