text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC DISQUEUSE ROTATIVE VERT. 178MM

La description

Moteur puissant pour une efficacité optimale 4 200 tr/min. Échappement dans la poignée pour détourner l’air de la surface de travail. Vitesse ajustable par vis en fonction de l’application. Poignée en caoutchouc, gâchette “homme mort” pour un grand confort d’utilisation. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Entrée d’air pivotante permettant une liberté de mouvement. Livrée avec un plateau de 178 mm idéal pour le ponçage de grandes surfaces. Vitesse à vide 4200 tr/min. Pression d'utilisation 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 130 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 2,50 m/s²/a. Vibration 0,69 m/s²/K. Pression acoustique 87,40 dB(A). Niveau sonore 98,40 dB(A). Plateau de rechange 178 mm : V.410FA1.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y246935
EAN 3148517887664
UBB 500637325852
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant V.410F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.