Clés à cliquet
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
Clés à cliquet
4C278301
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
FAC CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4C278301
Isolé
Oui
Hauteur
29
Poids
500
Diamètre de la tête (mm)
56
Antimagnétique
Oui
Longueur
136
Pression de service max. (bar)
6.2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Hauteur
29
Poids
500
Diamètre de la tête (mm)
56
Antimagnétique
Oui
Longueur
136
Pression de service max. (bar)
6.2
Matériau
Aluminium
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Insertion d'outils
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
200
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
4068
Couple de serrage maximal (Nm)
4068
Version à cliquet
Oui
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Longueur de tête (mm)
36
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Volume d'air requis
110
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4C278301
EAN
3148519221794
UBB
500637298059
UNSPSC
27111753
N° Article du fabricant
VR.R127