text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 1/4

Numéro d'article 3I128010
Isolé Oui
Hauteur 30
Poids 1450
Diamètre de la tête (mm) 52
Antimagnétique Oui
Longueur 208
Pression de service max. (bar) 6.2

Spécifications

Isolé Oui
Hauteur 30
Poids 1450
Diamètre de la tête (mm) 52
Antimagnétique Oui
Longueur 208
Pression de service max. (bar) 6.2
Matériau Aluminium
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Insertion d'outils 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 250
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 27
Couple de serrage maximal (Nm) 27
Version à cliquet Oui
Verrouillage de la douille Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Longueur de tête (mm) 36
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Volume d'air requis 80
Adapté à des inserts de clé à douille Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I128010
EAN 3148519221879
UBB 500637298216
UNSPSC 27111753
N° Article du fabricant VR.R227
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.