Clés à cliquet
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
Clés à cliquet
2E374534
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
FAC CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2E374534
Isolé
Oui
Hauteur
51
Poids
1200
Diamètre de la tête (mm)
58
Antimagnétique
Oui
Longueur
261
Pression de service max. (bar)
6.2
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Hauteur
51
Poids
1200
Diamètre de la tête (mm)
58
Antimagnétique
Oui
Longueur
261
Pression de service max. (bar)
6.2
Matériau
Aluminium
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Insertion d'outils
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
280
Dimension de raccordement (mm)
12.7
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
136
Couple de serrage maximal (Nm)
136
Version à cliquet
Oui
Verrouillage de la douille
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Longueur de tête (mm)
43
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Volume d'air requis
113
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2E374534
EAN
3148519222326
UBB
500637298471
UNSPSC
27111753
N° Article du fabricant
VR.S3136