text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC CLE A CLIQUET 3/8P TITANIUM

La description

Moteur haute performance 350 tr/min et délivrant un couple de 88 N.m Tête titane étanche à la poussière pour une endurance accrue. Corps ergonomique bimatière composite résistant aux acides et solvants. Verrouillage de la douille par bouton poussoir. Bague d’inversion de sens à proximité de la poignée. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Également disponible en 1/2” : VR.SZ300F2. Couple maximum 88 N.m. Couple maximum 65 ft.lbs. Vitesse à vide 350 tr/min. Carré conducteur 3/8". Pression de travail 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 106 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 5,57 m/s²/a. Vibration 1,04 m/s²/K. Pression acoustique 89,30 dB(A). Niveau sonore 100,30 dB(A).

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G305514
EAN 3148519433326
UBB 500637297895
UNSPSC 27111753
N° Article du fabricant VR.JZ300F2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.