text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Emma Chaussures de sécurité Bas 720546 D 43 S3


Rocky, solide par nature. La chaussure pour aller partout qui épouse votre pied. Cette demi-botte, version basse de la Ranger, présente un dessus fabriqué en cuir souple de nubuck. Ses semelles anti-dérapantes vous tiendront debout sur presque toutes les surfaces. La chaussure idéale pour les secteurs du Transport et de la Logistique grâce à sa polyvalence. La Rocky est adaptée aux chargements et déchargements, parfaite pour escalader des piles de palettes et pour monter ou descendre de la cabine de votre camion, quel que soit le temps. C'est une chaussure de sécurité complètement circulaire : toutes les matières premières sont réutilisées, par exemple dans l'ameublement, les matériaux de construction et de nouvelles chaussures de sécurité.

Numéro d'article 0B806586
Couleur Gris
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 43
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Type antibactérien Oui
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Emma
Model ROCKY

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B806586
EAN 8715316073755
UBB 500512837732
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant MM72054643
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.